Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53408

  • ERIKS:23757484
  • Hersteller:53408
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
534
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
38.2 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
95.6 kN
Statische Belastung
183 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm