CHF 909.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 983.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 67.2 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 281 kN |
Statische Belastung | 815 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |