CHF 395.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 533 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 48.1 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
CHF 407.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 440.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026