Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53311

  • ERIKS:23757472
  • Hersteller:53311
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
533
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
39.3 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
101 kN
Statische Belastung
224 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2200 rpm
Alternativen

CHF 223.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026