SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53222

  • ERIKS:23757464
  • Hersteller:53222
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
40.2 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
365 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Alternativen

CHF 521.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026