CHF 208.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 29.5 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |