CHF 79.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 73 mm |
Höhe | 21.3 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 86.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
CHF 81.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026