CHF 38.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 532 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Höhe | 13.3 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Ja |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 15.9 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |