SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend Kugeliger Gehäusescheibe 53201

  • ERIKS:23757445
  • Hersteller:53201
Image 1
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.00inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
532
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Höhe
11.4 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Ja
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
13.3 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Referenzdrehzahl
8000 rpm