SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend BD1B 242943

  • ERIKS:13529944
  • Hersteller:BD1B 242943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BD1B
Innendurchmesser
45.2 mm
Außendurchmesser
65 mm
Höhe
10.74 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl