SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend BA 9

  • ERIKS:23760197
  • Hersteller:BA 9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BA
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
20 mm
Höhe
7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
3.12 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Referenzdrehzahl
12000 rpm