Eriks
SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend BA 8

  • ERIKS:23760196
  • Hersteller:BA 8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.93inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BA
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
19 mm
Höhe
7 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
3.19 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Referenzdrehzahl
12000 rpm