CHF 30.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Höhe | 6 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 2.51 kN |
Statische Belastung | 2.9 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |