SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend BA 6

  • ERIKS:23760194
  • Hersteller:BA 6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BA
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
14 mm
Höhe
5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
1.78 kN
Statische Belastung
1.92 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Referenzdrehzahl
17000 rpm