CHF 29.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.02inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 4 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 0.852 kN |
Statische Belastung | 0.965 kN |
Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |