CHF 29.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.06inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BA |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Höhe | 4 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 0.761 kN |
Statische Belastung | 0.72 kN |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |