SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend BA 3

  • ERIKS:23760191
  • Hersteller:BA 3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BA
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Höhe
3.5 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
0.806 kN
Statische Belastung
0.72 kN
Grenzdrehzahl
36000 rpm
Referenzdrehzahl
26000 rpm