CHF 115.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 514 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 32 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
CHF 79.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026