CHF 1'121.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'212.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Höhe | 70 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 980 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
CHF 968.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026