SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51314

  • ERIKS:23757361
  • Hersteller:51314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
513
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Höhe
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
320 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51314

  • ERIKS:11669058
  • Manufacturer:167153650000

CHF 174.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026