CHF 63.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Höhe | 26 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 122 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026