CHF 37.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.70inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 513 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
CHF 26.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026