SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51260 M

  • ERIKS:23757349
  • Hersteller:51260 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'941.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'503.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Höhe
95 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
585 kN
Statische Belastung
3000 kN
Grenzdrehzahl
850 rpm
Referenzdrehzahl
630 rpm