CHF 6'699.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'242.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Höhe | 80 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 488 kN |
Statische Belastung | 2320 kN |
Grenzdrehzahl | 1000 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
CHF 4'289.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'637.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026