SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51238 M

  • ERIKS:23757344
  • Hersteller:51238 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'400.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'513.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
62 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
332 kN
Statische Belastung
1270 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51238-MP

  • ERIKS:11669045
  • Manufacturer:190024400000

CHF 1'162.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'257.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026