CHF 1'272.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'375.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 56 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 302 kN |
Statische Belastung | 1120 kN |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
CHF 913.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 987.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026