CHF 463.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 45 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 585 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
CHF 426.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026