SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51220

  • ERIKS:23757335
  • Hersteller:51220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
512
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
38 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
325 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1800 rpm
Alternativen
Product Image

FAG Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51220

  • ERIKS:11669037
  • Manufacturer:167151790000
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden