CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.68inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 512 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Höhe | 11 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 13.3 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |