SKF

SKF Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkend 51160 M

  • ERIKS:23757310
  • Hersteller:51160 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einseitig wirkendes Axial-Rillenkugellager mit Massivkäfig aus Messing
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'024.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'269.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
511
Typ
Single Direction Thrust Ball Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Höhe
62 mm
Variante
Einseitig wirkend
Kugeliger Gehäusescheibe
Nein
mit Unterlegscheibe
Nein
Material Käfig
Messing
Dynamische Belastung
364 kN
Statische Belastung
1760 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
850 rpm