CHF 720.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Höhe | 34 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 133 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
CHF 526.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 569.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026