CHF 65.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 19 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 44.9 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026