CHF 28.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.88inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Höhe | 14 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 69.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
CHF 22.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026