CHF 18.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.56inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 511 |
Typ | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Höhe | 11 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Kugeliger Gehäusescheibe | Nein |
mit Unterlegscheibe | Nein |
Material Käfig | Blech |
Dynamische Belastung | 18.2 kN |
Statische Belastung | 39 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 14.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026