SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 90120

  • ERIKS:23760190
  • Hersteller:AXK 90120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für anspruchsvolle Axialbelastungen konzipiert, bei denen nur minimaler axialer Bauraum zur Verfügung steht. Die Einheit bietet hohe Steifigkeit und eine effiziente Aufnahme der Last in eine Richtung. Sie ist für den Einsatz vorgesehen, bei dem angrenzende Maschinenelemente als Laufbahnen dienen und so den Einbauraum und die Leistung optimieren. Das Produkt kann bei Bedarf mit Lagerscheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung in Schwerlastanwendungen
  • Minimaler axialer Platzbedarf ermöglicht kompakte Maschinenauslegungen
  • Die Käfigkonstruktion aus Stahlblech erhöht die Steifigkeit, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten
  • Lange Lebensdauer verringert die Häufigkeit von Wartungseinsätzen und damit verbundene Ausfallzeiten
  • Kann mit Lagerringen kombiniert werden, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Werkzeugmaschinen, die eine kompakte axiale Lastaufnahme erfordern
  • Ideal für Pressen, die unter hohen Axialkräften arbeiten
  • Kompatibel mit Getrieben, bei denen ein platzsparendes Axiallager erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
4 mm
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK90120-A/0-10

  • ERIKS:11670782
  • Manufacturer:AXK90120-A/0-10

CHF 39.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026