CHF 7.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | AXK |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 3 mm |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026