SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 3552

  • ERIKS:23760178
  • Hersteller:AXK 3552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für Anwendungen konzipiert, die eine hohe axiale Tragfähigkeit und minimalen Einbauraum erfordern. Ihre Konstruktion bietet erhöhte Steifigkeit und kann mit Lagerscheiben für eine vielseitige Montage kombiniert werden. Das Lager ist für einseitige Axiallasten geeignet und lässt sich einfach integrieren, wenn Maschinenteile als Laufbahnen dienen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Betriebsanforderungen und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Das minimale axiale Platzbedarf-Design ermöglicht kompakte Installationen und maximiert die verfügbare Maschinenfläche
  • Käfigkonstruktion aus Stahlblech erhöht die Steifigkeit für eine stabile und gleichmäßige Lagerleistung
  • Die Möglichkeit, mit Unterlegscheiben kombiniert zu werden, ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Montageanforderungen.
  • Lange Lebensdauer verringert Wartungsintervalle und minimiert Betriebsausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Maschinen, die kompakte axiale Lagerlösungen benötigen
  • Ideal für Anlagen, die erheblichen einseitigen Axialkräften ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Baugruppen, bei denen angrenzende Komponenten als Laufbahnen dienen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.25inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
2 mm
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK3552-A/0-10

  • ERIKS:23195578
  • Manufacturer:355219065

CHF 5.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026