SKF

SKF Axial-Nadelkranz AXK 3047

  • ERIKS:23760177
  • Hersteller:AXK 3047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Nadelrollen- und Käfig-Axiallagereinheit ist für die Aufnahme hoher axialer Lasten in eine Richtung ausgelegt. Ihre Konstruktion bietet eine hohe Steifigkeit bei minimalem axialem Bauraum und eignet sich daher für kompakte Einbausituationen. Die Einheit kann mit Lagerscheiben kombiniert werden, um vollständige Lageranordnungen zu bilden. Sie bietet eine hohe Tragfähigkeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Hohe axiale Tragfähigkeit ermöglicht eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Belastungsbedingungen
  • Minimale axiale Bauhöhe ermöglicht die Installation in beengten Räumen und kompakten Maschinen
  • Blechkäfig hält die Walzenposition und verringert die innere Reibung für einen gleichmäßigen Betrieb
  • Kann mit Lagerringen kombiniert werden, um vielseitige Lagerbaumöglichkeiten zu ermöglichen
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Werkzeugmaschinen, die eine kompakte axiale Unterstützung benötigen
  • Verwendet mit Getrieben, die ein hohes Axiallastmanagement erfordern
  • Kompatibel mit Fahrzeuggetrieben in platzbegrenzten Baugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.33inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
AXK
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
2 mm
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Alternativen
Product Image

INA Axial-Nadelkranz AXK3047-A/0-10

  • ERIKS:23523451
  • Manufacturer:0000591459065

CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026