CHF 1'212.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'310.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GX..F |
Typ | Thrust Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE FRP |
A1 | 38 mm |
B | 43.5 mm |
B1 | 80 mm |
B2 | 43.5 mm |
C | 38 mm |
d | 80 mm |
D | 180 mm |
d0 | 80 mm |
d1 | 172 mm |
D1 | 107.5 mm |
K | 50 mm |
dk | 197 mm |