CHF 833.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 901.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GX..F |
Typ | Thrust Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE FRP |
A1 | 36.5 mm |
B | 42 mm |
B1 | 70 mm |
B2 | 160 mm |
C | 36.5 mm |
d | 70 mm |
D | 160 mm |
d0 | 70 mm |
d1 | 153 mm |
D1 | 94.5 mm |
dk | 176 mm |