Eriks
SKF

SKF Axial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GX 60 F

  • ERIKS:23765429
  • Hersteller:GX 60 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Gelenklager haben ebenso wie Schräg-Gelenklager schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen an der Gehäuse- und an der Wellenscheibe. Sie eignen sich jedoch in erster Linie für die Aufnahme von axialen Belastungen, können aber auch kombiniert belastet werden.
SKF Axial-Gelenklager werden serienmässig mit der Gleitpaarung Stahl/GFK+PTFE gefertigt und sind wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GX..F
Typ
Thrust Spherical Plain Bearing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
A1
34 mm
B
37 mm
B1
60 mm
B2
34 mm
C
34 mm
d
60 mm
D
150 mm
d1
140 mm
D1
84 mm
dk
160 mm