Eriks
SKF

SKF Axial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GX 50 F

  • ERIKS:23765428
  • Hersteller:GX 50 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Gelenklager haben ebenso wie Schräg-Gelenklager schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen an der Gehäuse- und an der Wellenscheibe. Sie eignen sich jedoch in erster Linie für die Aufnahme von axialen Belastungen, können aber auch kombiniert belastet werden.
SKF Axial-Gelenklager werden serienmässig mit der Gleitpaarung Stahl/GFK+PTFE gefertigt und sind wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 594.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 642.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GX..F
Typ
Thrust Spherical Plain Bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
42.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
A1
30.5 mm
B
33 mm
B1
33 mm
B2
130 mm
C
30.5 mm
d
50 mm
D
130 mm
d0
50 mm
d1
120 mm
D1
70 mm
dk
139 mm