CHF 487.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GX..F |
Typ | Thrust Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 36.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE FRP |
A1 | 25.5 mm |
B | 31 mm |
B1 | 45 mm |
B2 | 25.5 mm |
C | 25.5 mm |
d | 45 mm |
D | 120 mm |
d1 | 110 mm |
D1 | 67 mm |
dk | 128 mm |