Eriks
SKF

SKF Axial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GX 40 F

  • ERIKS:23765426
  • Hersteller:GX 40 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Gelenklager haben ebenso wie Schräg-Gelenklager schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen an der Gehäuse- und an der Wellenscheibe. Sie eignen sich jedoch in erster Linie für die Aufnahme von axialen Belastungen, können aber auch kombiniert belastet werden.
SKF Axial-Gelenklager werden serienmässig mit der Gleitpaarung Stahl/GFK+PTFE gefertigt und sind wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GX..F
Typ
Thrust Spherical Plain Bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
32 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
A1
21.5 mm
B
27 mm
B1
40 mm
B2
105 mm
C
21.5 mm
d
40 mm
D
105 mm
d0
40 mm
d1
97 mm
D1
59 mm
dk
114 mm