CHF 272.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GX..F |
Typ | Thrust Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 28 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE FRP |
A1 | 20.7 mm |
B | 22 mm |
B1 | 35 mm |
B2 | 90 mm |
C | 20.7 mm |
d | 35 mm |
D | 90 mm |
d0 | 35 mm |
d1 | 84 mm |
D1 | 50.5 mm |
dk | 98 mm |