CHF 225.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GX..F |
Typ | Thrust Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 26 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE FRP |
A1 | 19 mm |
B | 19 mm |
B1 | 30 mm |
B2 | 75 mm |
C | 19 mm |
d | 30 mm |
D | 75 mm |
d0 | 30 mm |
d1 | 70 mm |
D1 | 42 mm |
dk | 82 mm |