CHF 144.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GX..F |
Typ | Thrust Spherical Plain Bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 22.5 mm |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE FRP |
A1 | 16.7 mm |
B | 16.5 mm |
B1 | 25 mm |
B2 | 16.7 mm |
C | 16.7 mm |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
d1 | 58.5 mm |
D1 | 34.4 mm |
dk | 68 mm |