Eriks
SKF

SKF Axial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GX 20 F

  • ERIKS:23765422
  • Hersteller:GX 20 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Gelenklager haben ebenso wie Schräg-Gelenklager schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen an der Gehäuse- und an der Wellenscheibe. Sie eignen sich jedoch in erster Linie für die Aufnahme von axialen Belastungen, können aber auch kombiniert belastet werden.
SKF Axial-Gelenklager werden serienmässig mit der Gleitpaarung Stahl/GFK+PTFE gefertigt und sind wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GX..F
Typ
Thrust Spherical Plain Bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
A1
13.8 mm
B
14.5 mm
B2
55 mm
C
13.8 mm
d
20 mm
D
55 mm
d0
20 mm
d1
50 mm
D1
31 mm
dk
60 mm