Eriks
SKF

SKF Axial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GX 120 F

  • ERIKS:23765420
  • Hersteller:GX 120 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Gelenklager haben ebenso wie Schräg-Gelenklager schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen an der Gehäuse- und an der Wellenscheibe. Sie eignen sich jedoch in erster Linie für die Aufnahme von axialen Belastungen, können aber auch kombiniert belastet werden.
SKF Axial-Gelenklager werden serienmässig mit der Gleitpaarung Stahl/GFK+PTFE gefertigt und sind wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'060.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'227.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GX..F
Typ
Thrust Spherical Plain Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
64 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
A1
120 mm
A2
230 mm
B
53.5 mm
B1
53.5 mm
B2
50 mm
C
50 mm
d
120 mm
D
230 mm
d1
220 mm
D1
145 mm
dk
250 mm