Eriks
SKF

SKF Axial-Gelenklager Wartungsfrei Stahl/PTFE FRP GX 100 F

  • ERIKS:24003456
  • Hersteller:GX 100 F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axial-Gelenklager haben ebenso wie Schräg-Gelenklager schräg zur Lagerachse angeordnete kugelige Gleitflächen an der Gehäuse- und an der Wellenscheibe. Sie eignen sich jedoch in erster Linie für die Aufnahme von axialen Belastungen, können aber auch kombiniert belastet werden.
SKF Axial-Gelenklager werden serienmässig mit der Gleitpaarung Stahl/GFK+PTFE gefertigt und sind wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'638.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'770.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GX..F
Typ
Thrust Spherical Plain Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
59 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE FRP
A1
51 mm
A2
46 mm
B
51 mm
B2
100 mm
C
46 mm
d
100 mm
D
210 mm
d1
198 mm
D1
127 mm
K
59 mm
dk
222 mm